Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VARIFIX® railverbinders
Zware uitvoering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met vier ronde gaten die in de sleuven op de montagerails passen
- Frictie-/vormsluitend met doorsteekmontage met draadstangen of zeskantbouten, onderlegringen en moeren
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
- Montage 41/41: Railverbinder aansluiten op vormsluitende verbinder met vier zeskantbouten 10 x 60 mm, moeren en flenzen.
- Montage 41/62: Railverbinder aansluiten op vormsluitende verbinder met vier zeskantbouten 10 x 80 mm, moeren en flenzen.
- Montage 41/82: Railverbinder aansluiten op vormsluitende verbinder met zeskantbouten 10 x 110 mm, moeren en flenzen.
- Montage 41/124: Railverbinder aansluiten op vormsluitende verbinder met zeskantbouten 10 x 150 mm, moeren en flenzen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!