Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VARIFIX® railverbinders
Zware uitvoering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met 4 ronde openingen
Geschikt voor sleufopeningen op montagerails
Kracht- en positieve verbinding
Voor doorlopende montage met draadstiften of zeskantbouten, flenzen en moeren
- Montage 41/41: Sluit railverbinder aan op positieve verbinding met vier zeskantbouten van 10 x 60 mm, moeren en flenzen.
- Montage 41/62: Sluit railverbinder aan op positieve verbinding met vier zeskantbouten van 10 x 80 mm, moeren en flenzen.
- Montage 41/82: Sluit railverbinder aan op positieve verbinding met zeskantbouten van 10 x 110 mm, moeren en flenzen.
- Montage 41/124: Sluit railverbinder aan op positieve verbinding met zeskantbouten van 10 x 150 mm, moeren en flenzen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!