Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VARIFIX® console 36/36 Verzinkt staal
Verzinkte wandconsole voor bevestiging van buizen, units en nog veel meer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Goede grip dankzij stabiele basisplaat
- Eenvoudige uitlijning dankzij de 90° gedraaide sleufgaten in de basisplaat
- Rail-einddop bij de levering inbegrepen
Voor apparaten die een materiaalspanningsvariatie van
maximaal 26 N/mm² veroorzaken
- Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de RVS serie.
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Brandveiligheidstest: testrapport nr. 3612/5526
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!