Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Reparatiehars VAKU 80
Reparatiehars VAKU 80 - 1
Reparatiehars VAKU 80 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reparatiehars VAKU 80

Laminaathars voor het repareren van grotere gaten en schade aan GVK-delen in combinatie met glasvezelmatten en glasvezelweefsel
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
Evenwichtige harsinstelling


Uitstekende verwerkbaarheid



Speciale deksel/gietcombinatie


  • Gebruiksvriendelijk

  • Gemakkelijk te legen tot de laatste druppel
Opmerking

Bij lamineren in combinatie met glasvezelmat VAKU 90 ervoor zorgen dat het product blaasvrij wordt opgebracht. VAKU 80 nat-in-nat in verschillende stappen opbrengen. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 80: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 0 g/l.


Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit gaat ten koste van de hechting)!


Let ook op minder = meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuur in verschillende dunne lagen op te brengen.


Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.