Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Reparatiehars VAKU 80
Reparatiehars VAKU 80 - 1
Reparatiehars VAKU 80 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reparatiehars VAKU 80

Laminaathars voor het repareren van grotere gaten en schade aan GVK-delen in combinatie met glasvezelmatten en glasvezelweefsel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Evenwichtige harsinstelling


Uitstekende verwerkbaarheid



Speciale deksel/gietcombinatie


  • Gebruiksvriendelijk

  • Gemakkelijk te legen tot de laatste druppel
Opmerking

Bij lamineren in combinatie met glasvezelmat VAKU 90 ervoor zorgen dat het product blaasvrij wordt opgebracht. VAKU 80 nat-in-nat in verschillende stappen opbrengen. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 80: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 0 g/l.


Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit gaat ten koste van de hechting)!


Let ook op minder = meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuur in verschillende dunne lagen op te brengen.


Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.