Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit
Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit - 1
Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele sifon voor wastafels Polypropyleen wit

Met starre afvoer (0–90°) en slangadapter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Hoogwaardige afvoerarmatuur voor standaard installatiesituaties met een horizontale of verticale afvoer


  • De complete, voorgemonteerde oplossing met rechte en gebogen slangadapters voor vaatwassers

  • De afvoer kan verticaal (0°) tot horizontaal (90°) worden versteld door simpelweg te draaien

  • Geschikt voor standaard 1 1/2 inch aansluiting en DN40- of 50-afvoer

  • Het instelbereik van 180 tot 320 mm maakt een nauwkeurige, eenvoudige verticale installatie mogelijk

  • Het kniestuk kan eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak