Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Universele schakelkastsleutel 12 in 1
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 1
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 2
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 3
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 4
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 5
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 6
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 7
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 8
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 9
Universele schakelkastsleutel 12 in 1  - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele schakelkastsleutel 12 in 1

De klassieke schakelkastsleutel met nog meer profielen. Inclusief ketting, adapter en omkeerbare bit PH2 / sleuf 1,0x7 mm.
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
  • Met de nieuwe generatie schakelkastsleutels kunnen maximaal 12 sluitingen worden bestreken


Profielen


  • Vierkantaandrijving:5/6/7/8 mm

  • Driehoekaandrijving:7/8/9 mm

  • Binnenzeskant: 1/4-inch / 7 mm

  • Dubbele bit: 3 / 4 / 5 mm