Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele schakelkastsleutel 12 in 1
De klassieke schakelkastsleutel met nog meer profielen. Inclusief ketting, adapter en omkeerbare bit PH2 / sleuf 1,0x7 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met de nieuwe generatie schakelkastsleutels kunnen maximaal 12 sluitingen worden bestreken
Profielen
- Vierkantaandrijving:5/6/7/8 mm
- Driehoekaandrijving:7/8/9 mm
- Binnenzeskant: 1/4-inch / 7 mm
- Dubbele bit: 3 / 4 / 5 mm
Voor alle veel voorkomende sluitingen in de elektrotechniek, gas- en watertoevoersystemen, HVAC-technologie, industrie, handel en veel meer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!