Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele kabelhouder met dubbelzijdige tape
Self-adhesive for permanently fastening electrical cables in the frame construction (cavity wall installation).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dubbelzijdig PE-schuimkleefband 3M type 9528 W met hoge initiële hechting
- Kan worden gemonteerd met maximaal 3 M3-schroeven
- Extreem lage hoogte van 20 mm
De te hechten oppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof, vet en andere verontreinigingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!