Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele glijhamer
Voor het herstellen van vervormingen in plaatmetaal, 4 kg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideaal accessoire voor de Bi-Puller
Universeel toepasbaar dankzij de standaard schroefdraadverbinding (inwendig draad M14 x 2, 17 mm diep)
Bestaande systemen kunnen worden gecombineerd
Met de meegeleverde ronde haak kunnen ook wielkasten en achterpanelen ruwweg worden hersteld
Ook te gebruiken zonder de Bi-Puller
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!