Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele kogelgewrichttrekker voor auto's tot lichte vrachtwagens 6-delig
Gereedschapsset voor het demonteren van kogelgewrichten rond de as.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bijzonder robuuste en gesmede uitvoering met 4 verwisselbare vorkopnames
- Dankzij de extra smalle vorkopnames en de vlakke drukhoogte op de basiseenheid kunt u de trekker zelfs in krappe ruimtes positioneren
- Met een centrale spindel voor een traploos variabele openingsbreedte van 25 - 90 mm. De ovale goot bij het contactpunt van de drukspindel zorgt voor veilige geleiding bij verschillende openingsbreedtes
- De drukspindel met trapeziumdraad is uitgerust met twee aandrijvingen, zodat de aandrijving tussen of buiten de klauwen kan liggen, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Het gebruik van een slagmoersleutel zorgt ook voor een bijzonder effectieve rotatiepuls op de component
- Zeer breed scala aan toepassingen voor bijna alle auto's, bestelwagens en lichte vrachtwagens
Leveringsomvang:
- 1 x basiseenheid met centrale drukspindel en spindel met trapeziumdraad
- 4 x vorkopnamebekken 24 - 27 - 31 - 36 mm
- Universeel toepasbaar voor duwstang, spoorstang en steungewrichten
- Speciaal geschikt voor nieuwe modellen met aluminium multistuurassen. Bij deze modellen zijn de kogelgewrichten vaak bijzonder groot en liggen ze dicht bij elkaar, bijvoorbeeld VW, Audi, BMW en Mercedes Benz
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!