Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele borstel, middelhard
Voor grondige reiniging van een reeks oppervlakken in krappe en moeilijk bereikbare plekken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kleine en lichte borstel met een breed hoofd en ergonomisch gevormde handgreep
Grote druppelvormige hanger
voor eenvoudig ophangen en eenvoudig schoonmaken.
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren
Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
Vrij van ftalaat
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.
Deze borstel is geschikt voor het reinigen van kleine, moeilijk bereikbare oppervlakken/plekken, zoals machines, apparatuur, transportbanden, tafels, potten, snijplanken, enz. Kan ook worden gebruikt als alternatief voor een afwasborstel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!