In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
11 artikel(en) met 11 versies gevonden
The MFD-S multi-purpose drill bits can drill through virtually any material. Available in the ORSY® system cassette.
Special tungsten carbide drill bit with straight shank for dry drilling of high-fired bricks and tiles. Available in the ORSY® system cassette.
Drills through virtually any material.
De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal.
Drills through virtually any material
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Boort door nagenoeg alle materialen.
De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.