Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MFD-S multi-purpose boorbitcassette, rechte schacht 7-delig
De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten





Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra scherpe hardmetalen, speciale diamant-geslepen snijkanten
- Schone, nauwkeurige gaten, ook wanneer een gat door verschillende materialen moet worden geboord
- Zeer geschikt voor universeel gebruik
- Geperforeerde bakstenen breken niet bij het boren
- Nauwkeurig boren
- Uitstekende boorprestaties in metaal
Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis
- Speciale oppervlaktebehandeling
- Gepatenteerde 4-voudige spiraalgeometrie
PGM getest
Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt voor roterend boren.
- Roterend boren in tegels, massieve baksteen, dakpannen, geperforeerde baksteen, steen, marmer, hout, kunststof, metaal, enz.
- Kozijnmontage, boren door bekisting en boren door geperforeerde bakstenen zonder breken voor een veilige verankering, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!