Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf Universal Basic gesegmenteerd
Zeer goede en veelzijdige standaardschijf met aandrijfgat voor gebruik op bouwplaatsen met verschillende materialen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Langere levensduur in vergelijking met veel andere standaardschijven
15 mm hoge segmenten
Optimale stofverwijdering en koeling en optimaal snijgedrag
De segmenten zorgen voor een betere verwijdering van warmte en stof en een snellere snede dan conventionele segmenten. Speciale koelopeningen wijzend in de looprichting zorgen voor extra koeling en een permanente indicatie van de looprichting.
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het slijpen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te slijpen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Ondanks de mate van veiligheid die het gereedschap biedt, dient u altijd een veiligheidsbril en veiligheidskleding te dragen tijdens het werk
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
- Universeel toepassingsbereik: met name geschikt voor beton, gewapend beton, betonnen buizen, graniet, baksteen, metselwerk, slijpbetonproducten, natuursteen, kalksteen
- Te gebruiken met handzagen, tafelzagen en voegensnijders
- Voor nat en droog snijden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!