Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel vloeimiddel nr. 50 FM voor hardsolderen
Vloeipasta volgens DIN EN 1045, type FH10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Flux voor het hardsolderen van koper, messing en geschutbrons
- DIN 29454
- Witte pasta
Het residu van dit vloeimiddel is corrosief en dient verwijderd te worden.
Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Duitse verordening inzake het verbod op chemische stoffen. In het veiligheidsblad vindt u gedetailleerde informatie over de gevaren die voortvloeien uit dit product, de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden tijdens het juiste gebruik, het omgaan met gemorste vloeistoffen of andere blootstelling en het op de juiste wijze afdanken.
Vloeimiddel voor het hardsolderen van koper en legeringen als messing en geschutbrons, maar niet voor lichtmetaal met een verwerkingstemperatuur van 500 tot 800°C
Voor gebruik goed mengen. Vloeimiddel op schoon werkstuk aanbrengen met kwast of door onderdompeling. Vloeimiddel ook aanbrengen op gebied rond de soldeerpunt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!