Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel montageapparaat voor compacte wiellagers
Snelle, nauwkeurige en schadevrije montage van compacte wiellagers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt met spindel, algemene hydraulische cilinders, en ondervloerpers.
Voor universeel gebruik voor autofabrikanten, bijv. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, etc. Voor compacte wiellagers met buitenste lagerring van Ø 50 mm tot een maximum van Ø 80 mm. Ook voor VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter en MB Sprinter van modeljaar 2007.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!