Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele 2C-messenset Limited edition
3 stuks. Bestaat uit een universeel 2C-mes, een leren beschermmantel en brandstarter.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem corrosiebestendig NanoKorr hoogwaardig roestvrij staal
- Zeer hoge hardheid van 58 HRC, voor langdurige scherpte
- Het blad is extreem stevig aan de handgreep bevestigd
- Ergonomische, uit twee componenten bestaande antisliphandgreep
- Leren beschermmantel van hoge kwaliteit met sluitband
- Inclusief brandstarter, die kan worden gebruikt om een vuur te maken met droge spaanders
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!