Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig - 1
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig - 2
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig - 3
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig - 4
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig - 5
Universele gereedschapsset in koffer 19-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele gereedschapsset in koffer 19-delig

Set voorzien van alle pershulzen en persstukken voor het aandrukken en toevoeren van de fusee-, gewrichtspen- en silent-lagers
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
Leveringsomvang:


  • 1x brug met schroefdraad

  • 1x brug zonder schroefdraad

  • 2x steunarmen, 500 mm

  • 4x inbusbouten M22 x 2,5

  • 1x elk van drukleiding, diameter 80/90 x 130 mm, diameter 80/90 x 42 mm

  • 1x elk van drukhuls, diameter 65 x 145 mm, diameter 65 x 42 mm

  • 1 adapterplaat (stapprofiel) voor het monteren van drukhulzen

  • 1x geperst onderdeel, diameter 65 x 65 mm

  • 1x elk van drukstang, diameter 31 x 250 mm, diameter 31 x 140 mm

  • 1 krachtadapter

  • 1 koffer

  • 1x hardschuimen vormingsinzetstuk, 2 stuks
Opmerking

Levering zonder pneumatische hydraulische pomp en zonder hydraulische cilinderset