Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel anker AW
Montageanker voor het snel en veilig bevestigen van kozijndagstukken. Milieubescherming en tijdsbesparing.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onzichtbare bevestiging van kozijndagstukken
Nadrukken niet nodig omdat de lijm al aangebracht is
Grote hechtkracht bij verwerking met
- Houtkoudlijm D3/D4
- Snelbindende lijm
- Montagekit
Verticale montage en volledige verlijming ook bij schuine boorgaten - bolkopschroef zorgt voor hoekcompensatie (90°–75°)!
Montage-instructies meegeleverd
AW25-aandrijving
- Optimale krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Snelle lokalisatie en goede centrering
- Geen uitwerpkrachten
Verwerkingsaanwijzingen van de lijmproducten in acht nemen.
Getest en beoordeeld in het deskundigenrapport nr. 037-2002-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!