Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
O-ring assortiment Universeel, 165-delig
Bevat alle essentiële O-ringen en afdichtringen en de meest voorkomende ventielelementen die worden gebruikt in voertuigen, apparaten voor onderhoud aan klimaatinstallaties en serviceslangen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kleurcodering is groen, maar kan ook geel zijn in bepaalde individuele gevallen
Voorkomt verwarring (auto's en fabrikanten van airco-systeem gebruiken alleen deze kleuren)
Bestand tegen koudemiddel
Inhoud: 165 stuks
- 80 O-ringen R134a
- 10 O-ringen, drukschakelaars, buitendraad
- 20 O-ringen voor drukschakelaars, binnendraad
- 2 rubberen afdichtingen voor serviceslangen
- 2 afdichtingen voor snelkoppelingen, R134a
- 12 afdichtingen voor vulslangen
- 10 afdichtingen voor WIGAM slangen
- 10 O-ringen, 6-6/16 inch
- 4 O-ringen voor compressors
- 10 Schrader-ventielen, R134a
- 5 Schrader-ventielen, R134a/Japan
De ventielelementen moeten bij elke airconditioningservice en bij elk onderhoud van het airconditioningsysteem worden vervangen. Dit is omdat er zich mogelijk vuil uit de compressor of andere componenten ophoopt in de ventielelementen als gevolg van activiteiten als aftappen en opnieuw vullen, waardoor lekkage kan ontstaan. Maak gebruik van ons assortiment beschermkappen en ventielelementen wanneer u dit soort werkzaamheden uitvoert.
Auto-airconditioningsysteem
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!