Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Uitvulplaatjes

UITVULPLAATJES OM DE INSTALLATIE VAN SCHRIJNWERK TE VERZEKEREN

Hoewel klein van formaat, hebben uitvulplaatjes of vorkwiggen immense kwaliteiten. Ze kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt en worden onmisbaar geacht op het gebied van bouwmaterialen. Würth erkent het belang ervan voor timmerlieden en andere professionals in de bouw, en biedt een grote verscheidenheid aan modellen en uitvoeringen aan.

HET UITVULPLAATJE; EEN ZEKERHEID!

Uitvulplaatjes zijn onmisbaar voor de inrichting van verschillende ruimten, voor het optillen maar ook voor het afstellen van houten delen. Hun speciale vorm is bijzonder goed doordacht, zodat ze gemakkelijk op hun plaats kunnen worden gehouden. Eenmaal geplaatst, zullen ze niet meer verschuiven en bijdragen tot een professionele, solide en vooral duurzame uitvoering! Hun vele kwaliteiten maken hen nuttig voor :

  • het aanbrengen van bekleding
  • het plaatsen van lambrisering
  • de installatie en montage van schrijnwerk

UITVULPLAATJES VAN WÜRTH VOOR PROFESSIONALS

Als gereedschapsfabrikant biedt Würth uitvulplaatjes aan in verschillende maten. Deze verscheidenheid aan producten staat ten dienste van professionals die het juiste model willen kiezen voor hun behoeften en de eisen van de werkplek. Met kleurcodes waarmee de dikte snel kan worden vastgesteld en dienovereenkomstig kan worden gekozen, staan de plaatjes van Würth ook bekend om :

  • hun grote eenvoud van positionering
  • hun perfecte centrering
  • hun grote gebruiksveiligheid

De uitvulplaatjes van Würth kunnen gestapeld worden en zijn zeer goed bestand tegen vervorming. Om de juiste keuze te maken, moeten professionals rekening houden met een aantal parameters zoals :

  • het materiaal
  • de lengte : 40, 45 of 50 mm
  • de breedte: 16, 30 of 36 mm
  • de dikte: 1 tot 8 mm
  • de kleur: wit, grijs, zwart, groen of transparant