Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitlaatmontagepasta
Zachte pasta voor snelle, gemakkelijke en volledig gasdichte montage van mof- (buiskoppeling) en flensverbinders in uitlaatsystemen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen gecompliceerde laswerkzaamheden nodig
- Wordt zo hard als metaal door de hitte van de uitlaat
- Temperatuurbestendig tot ca. 800°C
- Permanente afdichting
- Schok- en trilvast
- Niet gevoelig voor roest - dus gemakkelijk te demonteren
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Bij uitstek geschikt voor het installeren of vervangen van uitlaatcomponenten en voor het afdichten van aansluitingen.
Verwijder voor gebruik losse roest en vet. Breng vervolgens de montagepasta aan op de insteekaansluitingen, monteer de uitlaatdelen en zet ze vast.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!