Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits
Schroevendraaier met uittrekbaar, draaiend magazijn, 2C-handgreep en glanzend verchroomde ronde schacht met magneet
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Efficiëntie binnen handbereik
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier
- Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits
- Dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch is vervanging van de bit eenvoudig
- Snelle selectie van het juiste bit met de Würth-kleurcode
- Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik
De hoogste kwaliteit
- Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht
- Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder
- Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
De magazijnschroevendraaier is verkrijgbaar met verschillende bitsets.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!