Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitdeuksysteem Set PinPuller®
Multifunctioneel uitdeuksysteem met las- en lijmaccessoires voor blank metaal en gelakte oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compact
- De PinPuller-set bevat alle benodigde gereedschappen voor uitdeuksystemen met las- en lijmtechnologie
- Alle gereedschappen en hulpmiddelen snel herkenbaar en binnen handbereik
Voor het bewerken van kwetsbare delen
Geringe warmteontwikkeling
Trekadapters eenvoudig te verwijderen
door het opsproeien van lijmverwijderaar
Inhoud: 30-delig
- Lasaccessoires:
1 PinPuller met montagevoetent
1 PinPuller elektrode, 3x
1 PinPuller elektrode, 5x
1 koperelektrode
1 korte schroevendraaier, 1,2 x 6,5 mm
1 elektrodenvijl
- Lijmsysteemaccessoires:
1 stuk van elk: kunststof wig, kunststof richtconus, handschoenen — maat 9, acetonreiniger 250 ml, lijmverwijderaar 150 ml, 1 Minilifter trekker
2 stuks van elk: balvormige adapter (rood) diameter 5 x 16 mm; diameter 5 x 27 mm; diameter 5 x 21 mm en diameter 5 x 32 mm
10 bruine lijmsticks, hoogvast, diameter 12 mm
De PinPullerset maakt deel uit van het SmileREPAIR-systeem.
PinPuller is zeer veelzijdig:
- Kleine tot middelgrote vervormingen
- Deuken en lange schrammen
- Las- en lijmsystemen
Gelakte oppervlakken, plaatstaal en aluminium. Dikte plaatmetaal van 0,5–2 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!