Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lasapparaat PinPuller-Spot met LCD-display
Universeel lasapparaat voor het uitdeuken van stalen carrosseriedelen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LCD-display voor eenvoudige statusindicatie met een selectie van vooraf ingestelde programma's
Snelle verandering naar ideaal ingestelde waarden voor ander gereedschap of aanpassing van parameters
Nauwkeurige instelling van lastijd en lasstroom voor reproduceerbare resultaten
Digitale regeling en faseschakeling
Bescherming tegen corrosie vrijwel gewaarborgd
Door de zeer korte lastijd van 0,01 seconde ontstaan er geen brandplekken aan de achterzijde van het plaatmetaal.
Gereedschap altijd klaar voor gebruik
Verwisselen van hulpstukken niet meer nodig, dankzij twee afzonderlijke uitgangen voor verschillend uitdeukgereedschap, bijv. laspistool en Dent Killer.
Eenvoudig en flexibel
Werkt alleen op 230V-netspanning
Ook geschikt voor hulpstukken zonder trekker
Te schakelen naar automatische resolutie met vertraging van 0,5 seconden
- Lassen van PinPuller-elektroden
- Lassen van gegolfd draad
- Compressie met koperelektrode
- Terugtrekken met koolstofelektrode
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!