UITDEUKGEREEDSCHAP VOOR PROFESSIONALS
Deuken zijn één van de meest voorkomende soorten voertuigschade, en hoewel ze de prestaties van het voertuig doorgaans niet beïnvloeden, zijn ze op z’n minst vervelend. Daarnaast gaat er vaak ook lakschade gepaard met deuken in de carrosserie, wat op termijn kan leiden tot roest.
Würth biedt autowerkplaatsen, carrosseriebedrijven en andere professionals in de automobielsector een grote keuze aan hoogwaardige uitdeukgereedschappen waarmee deuken op verschillende onderdelen effectief verwijderd kunnen worden.
UITDEUKGEREEDSCHAP VAN HOGE KWALITEIT
Er zijn verschillende uitdeuktechnieken voor carrosserieën en metalen onderdelen. Welke gebruikt wordt gebruikt, hangt af van de aard van het metalen onderdeel en de locatie & grootte van de deuk.
- Duwtechniek : Bij de duwtechniek wordt het uitdeukgereedschap op de achterkant van de deuk geplaatst. Een consistente druk zorgt ervoor dat het metalen oppervlak terug de oorspronkelijke vorm aanneemt.
- Adhesive techniek : Uitdeuken met een lijmsysteem kan gebruikt worden als een deuk moeilijk te bereiken is. Hiervoor wordt een pull adapter vastgelijmd aan de deuk met een speciale hete lijm, en wordt de deuk eruit getrokken met een pull hamer of tang. Vervolgens worden de adapter en lijm met een oplosmiddel van het oppervlak verwijderd zonder dat er enige resten achterblijven.
HET JUISTE SLAGGEREEDSCHAP VOOR UITDEUKEN
Het verwijderen van deuken vereist bijna altijd slaggereedschap. De deuk in de plaat moet worden geëgaliseerd door druk uit te oefenen op de achterkant van de deuk terwijl de andere kant ‘gemasseerd’ wprdt met een hamer of uitdeukijzer.