Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Richtgereedschap carrosserie, deukenreparatieset 15-delig
Voor zwaar perswerk aan carrosserieën
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Insteekverbinding voor een snellere assemblage
Leveringsomvang:
- 1x handpomp met slang (1)
- 1x drukcilinder met 152 mm slag (2)
- 1x verlengpijp 100 mm (5), 1x 250 mm (4), 1x 450 mm (6) en 1x 700 mm (3)
- 1x pijpverbinding (7)
- 1x wigverbinding drukstuk (8)
- 1x verbindingsstuk zuigerstang (9)
- 1x cilinderbevestiging (10)
- 1x prismaverbinding drukstuk (11)
- 1x gegroefd drukstuk (12)
- 1x spreider (13)
- 1x voetplaat (14)
- 1x rubberen dop (15)
- 1x metalen kist
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!