Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 1
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 2
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 3
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 4
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 5
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 6
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 7
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen

Met deze nieuwe gereedschapsset kunnen alle extreem strak vastgezette klemschroeven gemakkelijk van VAG-assen met vier draagarmen worden verwijderd.
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
  • De verschillende onderdelen maken het mogelijk om het stuurhuis (boven/onder) zonder beschadigingen te verwijderen, ongeacht de montagepositie van het stuurhuis of de richting waarin de schroef zich in het klemgat bevindt.

  • Drie boorsjablonen zorgen ervoor dat markeren en boren precies gecentreerd gebeurd, terwijl de kwaliteit van de spanschroef geen probleem is voor de speciale HSS TIN- of TiCN-boor.

  • Geen samendrukken en/of vervorming van de klemschroef

  • Geen breuk van het dure aslichaam

  • Gemakkelijk in het gebruik

  • Geen afstandsproblemen

  • Snel verwijderen


Leveringsomvang:


  • 1 x boorbit, Ø4,5 mm x L=140 mm

  • 1 x boorsjabloon voor draadzijde, Ø4,5 mm

  • 1 x boorbit, Ø7,3 mm x L=110 mm

  • 1 x boorsjabloon voor draadzijde, Ø7,3 mm

  • 1 x boorbit, kort, Ø4,5 mm x L=80 mm

  • 1 x boorsjabloon voor zeskantkop

  • 1 x trapboorbit TiCN

  • 1 x uitdrijfstift voor persluchthamer

  • 1 x uitduwstift voor duwsteun

  • 2 x afstandsplaat 3,6 mm

  • 2 x afstandsplaat 4,0 mm

  • 2 x machinemoeren M10 met kraag

  • 4 x roestvaststalen A2 ringen M10