Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 1
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 2
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 3
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 4
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 5
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 6
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 7
Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorset 19-delig, voor stalen en aluminium assen met vier draagarmen

Met deze set kunnen alle extreem strak vastgezette klemschroeven gemakkelijk van VAG-assen met vier draagarmen worden verwijderd.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Maakt een schadevrije verwijdering mogelijk, ongeacht de montagepositie van de stuurinrichting (boven/onder) en de richting van de schroef in de klemboring

  • Drie boorsjablonen zorgen voor nauwkeurig gecentreerd tappen en het vergroten van gaten, waarbij de kwaliteit van de klemschroef geen probleem is voor de speciale HSS-TIN- of TICN-boren

  • Geen samendrukken en/of vervorming van de klemschroef

  • Geen breuk van het dure aslichaam

  • Gebruiksvriendelijk

  • Geen ruimtebeperkingen

  • Snel verwijderen


Leveringsomvang


  • 1x boorbit diameter 4,5 mm x L = 140 mm

  • 1x boorsjabloon voor draadzijde voor diameter 4,5 mm

  • 1x boorbit diameter 7,3 mm x L = 110 mm

  • 1x boorsjabloon voor draadzijde voor diameter 7,3 mm

  • 1x korte boor diameter 4,5 mm x L = 80 mm

  • 1x boorsjabloon voor zeskantige kop

  • 1x getrapte TICN-boor

  • 1x drijfpen voor DL sloophamer

  • 1x uitduwstift voor duwsteun

  • 2x afstandsplaten 3,6 mm

  • 2x afstandsplaten 4,0 mm

  • 2x M10-machinemoeren met kraag

  • 4x RVS A2 ringen M10