Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S - 1
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S - 2
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S - 3
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S - 4
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S - 5
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S

Haakse slijper van 2400 W met snelspanmoer, voor schijven met een diameter van max. 230 mm
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
Optimale werkhouding


Handgreep kan worden gedraaid in stappen van 90°



Minder vermoeidheid bij het werken


Zeer slanke behuizing en trillingsdemping op beide handgrepen



Niet-verdraaibare beschermkap


  • De beschermkap kan tijdens de werkzaamheden niet verdraaien en biedt de gebruiker optimale bescherming

  • Sleutelvrije afstelling om snel en effectief te kunnen werken


Terugslagbescherming


Bij plotseling blokkeren van de schijf wordt de stroomtoevoer naar de motor onderbroken waardoor de kans op letsel aanzienlijk wordt verkleind.



Overbelastingsindicator


Bij overbelasting gaat een led-lampje branden om schade aan de motor te voorkomen.



Aan/uit-schakelaar met intelligente elektronica


  • Herstartbeveiliging

  • Overbelastingsbeveiliging

  • Softstart


Geoptimaliseerde stofbescherming


  • Dubbele labyrintafdichtingen voor kogellager

  • Omsloten schakelaar

  • Koellucht wordt aangezogen via de ventilatieopeningen aan de achterkant en uitgeblazen bij de aandrijfkop aan de voorkant

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten