Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230-S
Haakse slijper van 2400 W met snelspanmoer, voor schijven met een diameter van max. 230 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale werkhouding
Handgreep kan worden gedraaid in stappen van 90°
Minder vermoeidheid bij het werken
Zeer slanke behuizing en trillingsdemping op beide handgrepen
Niet-verdraaibare beschermkap
- De beschermkap kan tijdens de werkzaamheden niet verdraaien en biedt de gebruiker optimale bescherming
- Sleutelvrije afstelling om snel en effectief te kunnen werken
Terugslagbescherming
Bij plotseling blokkeren van de schijf wordt de stroomtoevoer naar de motor onderbroken waardoor de kans op letsel aanzienlijk wordt verkleind.
Overbelastingsindicator
Bij overbelasting gaat een led-lampje branden om schade aan de motor te voorkomen.
Aan/uit-schakelaar met intelligente elektronica
- Herstartbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging
- Softstart
Geoptimaliseerde stofbescherming
- Dubbele labyrintafdichtingen voor kogellager
- Omsloten schakelaar
- Koellucht wordt aangezogen via de ventilatieopeningen aan de achterkant en uitgeblazen bij de aandrijfkop aan de voorkant
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!