Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Scharnierdeurkast PRO
Robuuste tweedeurskast met optioneel verstelbare laden en legborden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen
- Draagvermogen van elk legbord 60 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Verzonken veiligheidsvergrendeling in de draaiknop om de inhoud tegen diefstal te beschermen
De voordelen van de PRO serie:
- Keuze uit vier RAL-kleuren voor de frontpanelen
- Laden met 100% telescopische verlengstukken, draagvermogen tot 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Legborden en laden verstelbaar in rasterafmeting van 15:15 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!