Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Turbocycloonbrander diameter 18 mm
Voor zachtsolderen, hardsolderen en capillair solderen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hardsolderen van leidingen tot Ø 18 mm
- Zachtsolderen tot Ø 42 mm
- Maximumdruk: 2 bar
- Gasverbruik: 240 g/uur
- Speciale brander — de gasstroom wordt onderbroken door schuine kanalen en de stalen branderpijp creëert een cycloonvlam. De rondwervelende vlam bestrijkt de gehele pijp en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling aan de achterzijde. De krachtige vlam is uitstekend geschikt voor verschillende werkzaamheden gerelateerd aan warmtebehandeling.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!