Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Drukplaat voor trekanker HTA
Voor het vergroten van de trekweerstand van het HTA trekanker
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Staalplaat gegalvaniseerd aan alle zijden (S355 MC + Fe Zn 12c) conform EN 10025-2:2004
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
| Opmerkingen: |
| Würth-ankernagels of ASSY 3.0-raveeldragerschroeven conform EN 14592 of ETA 11/0190 dienen als bevestigingsmiddelen te worden gebruikt. De gespecificeerde belastingwaardes zijn voor zacht hout met een karakteristieke dichtheid van ρk ≥ 350 kg/m³. Ontwerpwaarde van de belastingwaarde van een bevestigingsmiddel: FVM,Rd = kmod/gM = F1,RK met gM = 1,3 Ontwerpwaarde van de stalen belastingwaarde van het trekanker: FS,Rd = FS,RK/gm2 met gm2 = 1,25 Ontwerpwaarde van de totale belastingwaarde: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd} met n = aantal nagels De ontwerpwaarde van de trekkracht in de ankerbout FB,Ed moet worden berekend met de ontwerpwaarde van de trekkracht van een trekanker FEd. De minimale afstanden tussen bevestigingsmiddelen voor plaatstaal-houtverbindingen conform EN 1995-1-1 moeten worden aangehouden. De gespecificeerde waarden werden berekend op basis van een onbeweeglijke tussenlaag conform Blass en Laskewitz 'belastingwaarde van verbindingen met penvormige bevestigingsmiddelen en tussenlagen'. |
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
Voor het vergroten van de trekweerstand van het HTA trekanker voor het verankeren van steunen, dakspanten, houtskeletconstructies en massief houten elementen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!