Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blanke spiraaltrapboor HSS Performance
De nieuwste generatie Performance trappenboren voor langere levensduur, aanzienlijk sneller boren met soepele loop en sterk gereduceerde braamvorming bij het bewerken van dunne werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 900 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststof.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
4 maal langere levensduur
Vergeleken met vergelijkbare blanke trappenboren
Verbeterde centrering en tot 100% sneller aanboren
Exclusieve Speed-slijping
Versnelt het gehele boorproces
Aanzienlijk lagere voedingskrachten
Geoptimaliseerde snijvlakgeometrie
- Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk
- Geen vervorming van plaatmateriaal
- Verbeterde rondheid van het gat
- Aanzienlijk minder braamvorming op de randen
Tot 80% minder kracht op het gereedschap tijdens het boren
Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverdracht
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
- Centreren, boren, kernboren en ontbramen van plaatstaal, leidingen en profielen in één stap, bij gebruik van zowel handmachines als stationaire machines.
- De nieuwste generatie Performance trappenboren is ideaal voor het verwerken van plaatstaal, panelen, profielen en leidingen van conventioneel ongelegeerd staal met een sterkte tot 900 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen met een dikte tot 4,0 mm. Gelegeerd staal met een sterkte tot 900 N/mm2 kan worden verwerkt tot een dikte van 2,0 mm.
- Zorg voor voldoende koeling/smering
- Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet aandrukken tijdens kernboren - de trappenboor wordt automatisch teruggetrokken in het plaatstaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!