Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trappenboor HSS blank
Uiterst veelzijdige en snelle trappenboor voor het in één werkgang centreren, aanboren, boren en ontbramen van plaatmetaal, buizen en profielen in staal, non-ferrometalen (bijv. aluminium) en kunststoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig aanboren
Dankzij zelfcentrerende boorpunt
Tot 30% sneller
Vergeleken met producten van de concurrentie, op basis van optimaal afgestelde snijkantgeometrie
Twee keer zo lange standtijd
Minder slijtage bij punt en belangrijkste snijkanten in vergelijking met producten van concurrenten, zowel bij radiaal als bij axiaal schillen.
Geen doordraaiende boor in de boorkop
dankzij de 3-vlakkenschacht en 1/4-inch bithouder
Precisiegebruik
dankzij met laser gegraveerde doorsneden in beide spiraalgroeven
Zeer weinig nabewerking nodig
dankzij de precieze, ronde boorgaten
Zorg voor voldoende koeling/smering. Zorg voor een gelijkmatige voeding. Raadpleeg de toerentaltabel.
0694422637- Kerngaten en doorlopende gaten voor PG-schroefdraad conform DIN 40430, centreerboor 6 mm
0694422640 - Speciaal voor metrische, ISO doorlopende gaten en kerngaten met schroefdraad conform DIN 60423, centreerboor 6 mm
Voor het in één werkgang centreren, aanboren, boren en ontbramen van plaatmetaal, buizen en profielen.
Te bewerken materialen:
Standaard staal, non-ferrometalen (bijv. aluminium), andere non-ferrometalen en kunststoffen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!