Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TiAIN getrapte spiraaltrapboor HSS Multi Performance assortiment 3-delig
De nieuwste generatie trappenboren met TiAIN-coating voor een maximale levensduur, aanzienlijk sneller boren met stille bewerking en aanzienlijk minder braamvorming bij het bewerken van vrijwel alle dunwandige materialen, zoals conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm2, roestvast staal, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot 9 keer langere levensduur en tot 50 % hogere snijsnelheid
vergeleken met conventionele trappenboren zonder coating
Verbeterde centrering en tot 100 % sneller aanboren
Exclusieve Speed-slijping
Versnelt het gehele boorproces
Aanzienlijk lagere voedingskrachten
Geoptimaliseerde snijvorm
- Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk
- Geen vervorming van plaatmateriaal
- Verbeterde rondheid van het gat
- Aanzienlijk minder braamvorming op de randen
Tot 80 % minder kracht op het gereedschap tijdens het boren
Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Centreren, boren, kernboren en ontbramen van plaatstaal, leidingen en profielen in één stap, bij gebruik van zowel handmachines als stationaire machines.
- De nieuwste generatie Performance trappenboren zijn ideaal voor het bewerken van plaatstaal, platen, profielen en leidingen van conventioneel ongelegeerd staal met een sterkte tot 1300 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen met een dikte tot 4,0 mm. Gelegeerd staal met een sterkte tot 1300 N/mm2 kan worden bewerkt tot een dikte van 2,0 mm.
- Koeling is niet absoluut noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk
- Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het uitboren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!