Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Trapeziumbevestiging Met ingelaste moer
Trapeziumbevestiging Met ingelaste moer - 1
Trapeziumbevestiging Met ingelaste moer - 2
Trapeziumbevestiging Met ingelaste moer - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trapeziumbevestiging Met ingelaste moer

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Bevestiging middels doorsteekmontage met draadstang M8

  • Naar keuze ook met afdichtende klinknagels 4,0-mm AIMg 5 (DIN 1725) of boorschroeven 4,2 mm van gehard staal

  • Eenvoudige aanpassing aan verschillende trapeziumprofielen dankzij specifieke buigpunten

  • Sendzimir verzinkt - continu thermisch verzinkt staal


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Goedgekeurd door VdS voor het bevestigen van leidingen tot DN 50. De maximaal toegestane belasting is afhankelijk van de dikte van de trapeziumprofielen.

VdS-certifcaatnr. G 4021037