Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Meubeltransportwiel met draaibare houder en vastzetrem
Polyurethaan banden, kunststof velg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Naaf met glijlager
- Sterkte: 80 ±4 Shore A
- Wielen gemaakt van spuitgegoten TPU 80A polyurethaan
- Uitstekende glij-eigenschappen en elasticiteit, lage rolweerstand
- Goede geluids- en trillingsdempende eigenschappen
- Goede slijtagebestendigheid, lange levensduur
- Elektrolytische verzinkte plaatstalen behuizing
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
- Toepassingstemperatuur: -10°C tot +70°C
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor een omgeving onder invloed van het weer, alcoholen en glycolen, zwakke organische en minerale zuren, en water. Voor gebruik in werkplaatsen, in de chemische industrie, in apparatenbouw, de textielindustrie en voor alle soorten technische apparaten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!