Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Transportpad
Enkelzijdig zelfklevende schuimpads voor veilig en beschermd stapelen, opslaan of vervoeren van kwetsbare oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betrouwbare bescherming tijdens transport
Door de afstandhouders voorafgaand aan transport op kwetsbare oppervlakken aan te brengen, worden wrijvingsplekken of krassen voorkomen.
Geen lijmresten
Door de zwakke hechting aan één kant kunnen de afstandshouders eenvoudig weer worden verwijderd. Er blijven geen lijmresten achter en het oppervlak verkleurt niet.
De pads hechten aan bijna alle oppervlakken en zijn zeer gemakkelijk te verwijderen, ook nog na een aantal weken.
Schoon oppervlak
Dankzij hun gesloten oppervlak kunnen deze pads niet vuil worden. Dit voorkomt bekrassing van het oppervlak, wat met dekens, schuimmatten enz. altijd kan gebeuren.
Afzonderlijk gesneden pads in verschillende maten zijn eenvoudig en snel in gebruik
- Pads niet blootstellen aan direct zonlicht
- Niet geschikt voor oppervlakken geverfd met verf op nitrocellulosebasis
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Of het nu gaat om metalen constructies, glazen constructies, kunststof constructies of houten en keramische constructies, de pads kunnen overal worden gebruikt waar bescherming nodig is tijdens verpakking, transport en opslag.
De stroeve en zachte afstandshouders zijn ideaal voor het veilige transport en beschermd stapelen en opslaan van onderdelen met kwetsbare oppervlakken, zoals raamkozijnen, ruiten, unitonderdelen, planken, deurbladen, stenen platen, metalen platen, enz.
Te hechten oppervlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn.
De transportpads moeten vóór gebruik op de beoogde oppervlakken worden getest.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!