In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Robuuste en veelzijdige accu bouwplaatsradio met een rijk geluid
Deze USB-oplaadadapter maakt gebruik van de accu van de machine mogelijk voor het gebruik van twee USB-C laadapparaten met een vermogen van 45 W en 12 W
Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.
Gebruik deze optie om het bijbehorende draadloze apparaat op netspanning te bedienen, zonder de oplaadbare accu.
Compacte draadloze Bluetooth® luidspreker met FM-radiofunctie en vol geluid