Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Tipmatic-eenheid
Tipmatic-eenheid - 1
Tipmatic-eenheid - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tipmatic-eenheid

Kan worden gebruikt voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider

  • Materiaal: Staal
  • Diepteaanpassing: + 3mm/- 1mm
  • Geschikt voor ladengeleider: Dynapro

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaal Diepteaanpassing Geschikt voor ladengeleider Aantal VE
Prijs/VE
F134109323
Staal + 3mm/- 1mm Dynapro
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
  • Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten

  • Combineert Tipmatic-functie met soft-close dempingssysteem

  • Montage zonder gereedschap van de Tipmatic soft-close-eenheid

  • Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen

  • 3-traps instelling van de openingskracht

  • Frontverstelling -1/+3 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.