Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tipmatic-eenheid
Kan worden gebruikt voor Dynapro soft-close volledig uittrekbare geleider
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten
- Combineert Tipmatic-functie met soft-close dempingssysteem
- Montage zonder gereedschap van de Tipmatic soft-close-eenheid
- Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen
- 3-traps instelling van de openingskracht
- Frontverstelling -1/+3 mm
De synchronisatiestang moet worden gebruikt om voor activering over het gehele voorpaneel te zorgen door op elk punt te tikken.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!