Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitwerper Tipmatic Voor Nexis Impresso 100°/110° verborgen scharnier, zonder autofunctie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tipmatic-openingssysteem voor deuren zonder handgrepen; de deur opent door erop te drukken
- Snelle montage zonder gereedschap, kan daarom ook snel en eenvoudig achteraf worden aangebracht
- Tipmatic accessoireset voor hoek-/tussenwandtoepassingen en inliggende montage
Afhankelijk van de ondergrond en bij gebruik van zware deuren adviseren wij ook de Impresso-adapter met schroeven van 3 mm te monteren. Wij adviseren Tipmatic Click-on voor omraamde deuren. Würth is niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van Tipmatic in combinatie met een ander grendelsysteem.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!