Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tiomos M0 Click-on 125-scharnier
Tiomos M0 Click-on 125-scharnier - 1
Tiomos M0 Click-on 125-scharnier - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tiomos M0 Click-on 125-scharnier

Voor deuren met een dikte van 6 tot 10 mm en deuropdekkingen van max. 25 mm (met uitsprong van nul tot max. 14 mm)
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
Compatibel met alle montageplaten (gatafstand 37 mm) in de Tiomos serie



Verkrijgbaar in drie uitvoeringen


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)

Uittreksterktes voor dezelfde bevestigingsmethode kunnen variëren afhankelijk van het type en de dikte van de ondergrond. Neem voor de keuze van de beste ondergrond en verwerkingsmethode contact op met de leverancier van de ondergrond. De gespecificeerde waarden zijn ervaringsgegevens en kunnen verschillen. Wij raden altijd een proefmontage aan.