Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motorafstelset 17-delig
Voor BMW/Mini benzine met ketting 1.2; 1.5; 2.0; 3.0 L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- BMW/Mini Petrol 1.2; 1.5; 2.0 and 3.0 L (B38, B48, B58)
- BMW 1-serie 2015–2019 (F20, F21)
- BMW 2-serie 2014–2019 (F22, F23, F45, F46)
- BMW 3-serie 2015–2019 (F30, F31, F34, F36)
- BMW 4-serie 2015–2019 (F32, F33, F36)
- BMW 5-serie 2017–2019 (G30, G31)
- BMW 6-serie 2017–2019 (G32)
- BMW 7-serie 2015–2018 (G11, G12)
- BMW i8 2014–2019 (I12)
- BMW X1 2015–2019 (F48)
- BMW X2 2018–2019 (F39)
- BMW X3 2017–2018 (G01)
- BMW X4 2018 (G02)
- Mini Clubman 2015–2019 (F54)
- Mini Hatch 2014–2019 (F55, F56)
- Mini Convertible 2016–2019 (F57)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!