Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig instelbaar driepunts contact voor afvoeren van reactiekrachten naar de verankeringsondergrond op 15 cm afstand van de plug, in overeenstemming met de testrichtlijnen (zie goedkeuringsdocument)
Robuuste constructie van aluminium en staal — veelzijdig en lichtgewicht genoeg voor optimaal gebruiksgemak, zelfs in de moeilijkste omstandigheden
De meetklokhouder is direct op de toevoerschacht aangebracht voor meten van slip samen met de bestaande meetklok
Adapter kan direct op de plug worden bevestigd, eenvoudige bevestiging via de klauw
Meegeleverd:
- 1 aluminium koffer
- 1 tester op drie poten
- 4 adapters (6–14 mm)
- 1 meetklok
Vraag bij uw verkoopadviseur een testblok voor documentatie aan.
Trekproef op centrische trekkracht voor kozijnpluggen en andere pluggen, zoals WIT, universele pluggen. . . tot max. 12,0 kN (1200 kg)
Testinstructies
- Boor een gat op een hiervoor geschikte plaats en bevestig de adapter met een plug en een schroef
- Plaats de tester onder de juiste hoek op het oppervlak, zodat de klauw van de tester onder de adapter grijpt
- Draai het handwiel naar rechts om centrische trekkracht op de plugverbinding uit te oefenen (let op: draai het handwiel helemaal naar links alvorens met de test te beginnen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!