Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Testbox combi 12 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Testbox combi 12 V

Controle van aanhangerstekkers en trekkercontactdozen
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
Bescherming tegen overbelasting


LED in het midden van de testbox geeft aan of de test kan worden uitgevoerd of er een overbelasting aanwezig is



Bedrijfsspanning


12 V DC/3 V DC



Leveringsomvang


  • Testbox met 4,5 m kabel en combistekker

  • Korte adapter voor testen van 7-polige aanhangerstekkers

  • Lithium knoopcel 3 V CR 2032

  • Geleverd in praktische opbergbox

Voldoet aan ISO 1724, ISO 11446 en ISO 3732