Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Terrassteun voor lage montagehoogten

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Terrassteun voor lage montagehoogten

Voor het exact uitlijnen van onderconstructies op de gewenste hoogte. Lagere montagehoogten mogelijk. Water wordt snel door de open voegen geleid en de voering wordt continu van onderaf geventileerd.
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
Voorzien van inwendige afvoer, een afvoeropening in de basis en een afvoer onder de basis.



Grote kopdiameter van 170 mm


  • Groot oppervlak, verbeterde lastverdeling

  • Stabiele ondergrond


Verstelbare hoogte


  • Traploos instelbaar

  • Een veiligheidsgroef voorkomt onbedoeld losdraaien (afstelsleutel, accessoire)


Materiaal


  • Bestand tegen UV-straling, zeezout, chemicaliën

  • Temperaturen: -30°C tot +90°C

  • Materiaaldikte van 3 tot 4,5 mm

  • Gemaakt van recyclebaar polypropyleencopolymeer.


Vereiste hoeveelheid


Voor een rooster van 40 x 60 cm zijn circa 5 steunen/m2 nodig

Opmerking

Hoogtes van 32–42 mm kunnen worden gecompenseerd met behulp van hellingcorrector art.nr. 0907 777 1